Motion
04917183
3/4-16 UNF H3 4-Flute Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel cónico, rosca a la izquierda, 4-1/4" OAL, 2" Longitud de rosca, 3B
Artículo MI #11726747
No. Fabricante 04917183
Precio41.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-16 UNF H3 4-Flute Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel cónico, rosca a la izquierda, 4-1/4" OAL, 2" Longitud de rosca, 3B
Artículo MI #11726747
No. Fabricante 04917183

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio41.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Longitud de la rosca
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Clase de ajuste
    3B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNF
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04917183 04917183 3/4-16 HSS MANO IZQUIERDA T
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles cónicos, también conocidos como machos de roscar de arranque, tienen un bisel más largo y requieren una acción de corte menos agresiva. Tienen roscas de 7 a 10 .