Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-7/8 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Tamaño de la roscaN.o 4-40 en
Detalles
- BiselEnchufe
- Clase de ajuste2B/3B
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Tipo de toqueMacho de roscar manual estándar
- Dirección de roscaIzquierda
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNC
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
- Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .