Motion
04990958
M2.3x0.40 Macho de roscar manual estándar de canal recto de acero de alta velocidad y acabado brillante métrico grueso D3 3-Flute , Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 1-3/4" OAL, 7/16" Longitud de rosca
Artículo MI #11726853
No. Fabricante 04990958
Precio8.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M2.3x0.40 Macho de roscar manual estándar de canal recto de acero de alta velocidad y acabado brillante métrico grueso D3 3-Flute , Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 1-3/4" OAL, 7/16" Longitud de rosca
Artículo MI #11726853
No. Fabricante 04990958

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Longitud de la rosca
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M2.3x0,40 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D3
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04990958 04990958 M2.3X.40 MANO METÁLICA HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo