Motion
04991253
M3x0.60 Métrico Especial D2 3-Flute Acabado brillante Acero de alta velocidad con canal recto macho de mano estándar, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 1-15/16" OAL, 5/8" Longitud de la rosca
Artículo MI #11726857
No. Fabricante 04991253
Precio8.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M3x0.60 Métrico Especial D2 3-Flute Acabado brillante Acero de alta velocidad con canal recto macho de mano estándar, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 1-15/16" OAL, 5/8" Longitud de la rosca
Artículo MI #11726857
No. Fabricante 04991253

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M3x0.60 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D2
  • Rosca estándar
    Especial métrico
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04991253 04991253 M3X.6 PLU DE MANO HSS MET
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo