Motion
04993804
M16x2.00 Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad y canal recto, acabado grueso métrico de D7 4-Flute pulgadas brillantes, bisel de tapón, rosca a la derecha, 3-13/16" OAL, 1-13/16" Longitud de rosca, 6H
Artículo MI #11726902
No. Fabricante 04993804
Precio27.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M16x2.00 Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad y canal recto, acabado grueso métrico de D7 4-Flute pulgadas brillantes, bisel de tapón, rosca a la derecha, 3-13/16" OAL, 1-13/16" Longitud de rosca, 6H
Artículo MI #11726902
No. Fabricante 04993804

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Longitud de la rosca
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M16x2.00 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Clase de ajuste
    6H
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D7
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04993804 04993804 M16X2 PLU DE MANO METÁLICA HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo