Motion
04995882
M10x0.75 Métrico Fino D5 4-Flute Acabado brillante Acero de alta velocidad Canal recto Estándar Macho de roscar manual, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 2-23/32" OAL, 1-1/8" Longitud de rosca
Artículo MI #11726923
No. Fabricante 04995882
Precio14.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10x0.75 Métrico Fino D5 4-Flute Acabado brillante Acero de alta velocidad Canal recto Estándar Macho de roscar manual, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 2-23/32" OAL, 1-1/8" Longitud de rosca
Artículo MI #11726923
No. Fabricante 04995882

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Longitud de la rosca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10x0.75 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D5
  • Rosca estándar
    Multa métrica
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04995882 04995882 M10X.75 MANO DE META HSS P
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo