Motion
04996005
M13x1.75 Métrico Especial D6 4-Flute Acabado brillante Acero de alta velocidad con canal recto Macho de roscar estándar, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 3-3/8" OAL, 1-21/32" Longitud de rosca, 6H
Artículo MI #11726929
No. Fabricante 04996005
Precio20.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M13x1.75 Métrico Especial D6 4-Flute Acabado brillante Acero de alta velocidad con canal recto Macho de roscar estándar, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 3-3/8" OAL, 1-21/32" Longitud de rosca, 6H
Artículo MI #11726929
No. Fabricante 04996005

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Longitud de la rosca
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M13x1.75 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Clase de ajuste
    6H
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D6
  • Rosca estándar
    Especial métrico
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04996005 04996005 M13X1.75 MANO METÁLICA HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo