Motion
04997235
M4x0.70 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad y acabado brillante, 6H 2 canales, métrico grueso, bisel de tapón, rosca a la derecha, 2-1/8" OAL, 3/4" Longitud de rosca, D4
Artículo MI #11726950
No. Fabricante 04997235
Precio5.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4x0.70 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad y acabado brillante, 6H 2 canales, métrico grueso, bisel de tapón, rosca a la derecha, 2-1/8" OAL, 3/4" Longitud de rosca, D4
Artículo MI #11726950
No. Fabricante 04997235

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Rosca Longitud  
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.70 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Clase de ajuste
    6H
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D4
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04997235 04997235 M4X.70 D4 2FL HSS SP P
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo