Motion
04997276
M4x0.80 Sistema métrico especial 2 canales de acabado brillante, macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad, bisel de tapón, rosca a la derecha, 2-1/2" OAL, 3/4" de longitud de rosca, D4
Artículo MI #11726952
No. Fabricante 04997276
Precio3.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4x0.80 Sistema métrico especial 2 canales de acabado brillante, macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad, bisel de tapón, rosca a la derecha, 2-1/2" OAL, 3/4" de longitud de rosca, D4
Artículo MI #11726952
No. Fabricante 04997276

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Rosca Longitud  
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.80 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D4
  • Rosca estándar
    Especial métrico
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04997276 04997276 M4X.8 D4 2 FL HSS MET
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo