Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2-1/2 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Thread Length1 in
- Tamaño de la roscaM6x0.75 mm
Details
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes2
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitD3
- Rosca estándarMulta métrica
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
Descripción del fabricante
04997375 04997375 M6X.75 D3 2FL HSS SP P
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
- Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .