Motion
04997557
M10x1.00 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad, acabado brillante y 3 canales, métrico fino, bisel de tapón, rosca a la derecha, 2-15/16" OAL, 1-15/64" Longitud de rosca, D6
Artículo MI #11726964
No. Fabricante 04997557
Precio4.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10x1.00 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad, acabado brillante y 3 canales, métrico fino, bisel de tapón, rosca a la derecha, 2-15/16" OAL, 1-15/64" Longitud de rosca, D6
Artículo MI #11726964
No. Fabricante 04997557

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Rosca Longitud  
    1-15/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.00 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D6
  • Rosca estándar
    Multa métrica
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04997557 04997557 M10X1 D6 3FL HSS SP PT
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo