Motion
04997615
M11x1.50 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad, acabado brillante y 3 canales, métrico, bisel de tapón, rosca a la derecha, 3-5/32" OAL, 1-7/16" Longitud de rosca, D5
Artículo MI #11726967
No. Fabricante 04997615
Precio7.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M11x1.50 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad, acabado brillante y 3 canales, métrico, bisel de tapón, rosca a la derecha, 3-5/32" OAL, 1-7/16" Longitud de rosca, D5
Artículo MI #11726967
No. Fabricante 04997615

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-5/32 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Rosca Longitud  
    1-7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M11x1.50 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04997615 04997615 M11X1.5 D5 3FL HSS MET
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo