Motion
04997755
M14x1.25 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad, acabado brillante y 3 canales, métrico fino, bisel de tapón, rosca a la derecha, 3-19/32" OAL, 1-21/32" Longitud de rosca, D7
Artículo MI #11726971
No. Fabricante 04997755
Precio11.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M14x1.25 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad, acabado brillante y 3 canales, métrico fino, bisel de tapón, rosca a la derecha, 3-19/32" OAL, 1-21/32" Longitud de rosca, D7
Artículo MI #11726971
No. Fabricante 04997755

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-19/32 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Rosca Longitud  
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M14x1.25 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D7
  • Rosca estándar
    Multa métrica
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04997755 04997755 M14X1.25 D7 3FL HSS SP
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo