Motion
05007034
Juego de limas de restauración de roscas externas de 7/16 x 8-3/8", paso 0.8, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3mm , 1 lima con superficies de limado de roscas de 8
Artículo MI #11726977
No. Fabricante 05007034
Precio33.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de limas de restauración de roscas externas de 7/16 x 8-3/8", paso 0.8, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3mm , 1 lima con superficies de limado de roscas de 8
Artículo MI #11726977
No. Fabricante 05007034

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del archivo
    8-3/8 pulg.
  • Anchura del archivo
    7/16 pulg.
  • Paso
    0.80 mm, 1.00 mm, 1.25 mm, 1.50 mm, 1.75 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm

Detalles

  • Uso de rosca externa
    Uso de subproceso externo
  • Uso de rosca interna
    Uso no interno de la rosca
  • Número de archivos
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
05007034 05007034 N.o 8 NU-THRED MÉTRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo