Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4 pulg.
- Grosor general1/2 pulg.
- Diámetro de ancho general1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorNegro
- GradoTosca
- FormaCuadrado
Descripción general
Descripción del fabricante
05143011 05143011 1/2 X 4 SQ. COARSE S/C
- El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.