Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresadora1-1/8 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Radio5/16 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Extremo simple o dobleIndividual
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
- La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.