Motion
05208665
Radio de 11/32", Diámetro de 1-1/8", Fresa de mango de redondeo de esquina de acero de alta velocidad de 4 canales, Extremo único, Acabado TiN, 3-1/2" OAL, Diámetro de mango de 1/2"
Artículo MI #11727302
No. Fabricante 05208665
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Radio de 11/32", Diámetro de 1-1/8", Fresa de mango de redondeo de esquina de acero de alta velocidad de 4 canales, Extremo único, Acabado TiN, 3-1/2" OAL, Diámetro de mango de 1/2"
Artículo MI #11727302
No. Fabricante 05208665
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresadora
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Radio
    11/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
05208665 05208665 11/32 X 1/2 4FL HSS TI
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo