Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la fresadora1-1/2 pulg.
- Longitud total3-7/8 pulg.
- Radio1/2 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Details
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Extremo simple o dobleIndividual
Descripción general
Descripción del fabricante
05208764 05208764 1/2 X 3/4 4FL HSS TIN
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
- La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.