Motion
05208772
Radio de 1/2", Diámetro de 1-1/2", Fresa de mango de redondeo de esquina de acero de alta velocidad de 4 canales, Extremo único, Acabado TiN, 4-1/8" OAL, Diámetro de mango de 1"
Artículo MI #11727313
No. Fabricante 05208772
Precio127.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Radio de 1/2", Diámetro de 1-1/2", Fresa de mango de redondeo de esquina de acero de alta velocidad de 4 canales, Extremo único, Acabado TiN, 4-1/8" OAL, Diámetro de mango de 1"
Artículo MI #11727313
No. Fabricante 05208772

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio127.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresadora
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-1/8 pulg.
  • Radio
    1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
05208772 05208772 1/2 X 1 4FL HSS TIN CO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo