Motion
05208814
Radio de 9/16", Diámetro de 1-5/16", Fresa de mango de redondeo de esquina de acero de alta velocidad de 4 canales, Extremo único, Acabado TiN, 4-1/4" OAL, Diámetro de mango de 1"
Artículo MI #11727316
No. Fabricante 05208814
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Radio de 9/16", Diámetro de 1-5/16", Fresa de mango de redondeo de esquina de acero de alta velocidad de 4 canales, Extremo único, Acabado TiN, 4-1/4" OAL, Diámetro de mango de 1"
Artículo MI #11727316
No. Fabricante 05208814
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la fresadora
    1-5/16 pulg.
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Radio
    9/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Details

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
05208814 05208814 9/16 X 1 4FL HSS TIN C
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo