Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Estilo de cabezal de troquelD
- MaterialAcero de alta velocidad
- Capacidad máxima1 pulg.
- Capacidad mínima3/4 pulg.
- AperturaAutoapertura
- Orificio del mango1/2 pulg.
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.