Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal19.00 mm
- Longitud180.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM16x2.00 mm
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Sujetador estándarDIN 931
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 10.9
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.