Motion
05537048
#8-36 UNF, 3/8" OAL, Tornillo de ajuste de punto de copa Grado 8 Acero aleado, Llave de 5/64"
Artículo MI #11727732
No. Fabricante 05537048
Precio0.15 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#8-36 UNF, 3/8" OAL, Tornillo de ajuste de punto de copa Grado 8 Acero aleado, Llave de 5/64"
Artículo MI #11727732
No. Fabricante 05537048

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.15 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    0.0781 pulg.
  • Longitud
    3/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    N.o 8-36 en

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F912
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Tipo de punto
    Copa
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
05537048 05537048 8-36X3/8 CUP DE ALEACIÓN PT
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
  • La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
  • Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"