Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal5/16in
- Longitud5/8 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la roscaM16x2.00 mm
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarASME/ANSI B18.3; ASTM F835
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Roscado completo o parcialTotalmente roscado
- Estilo de cabezaPlano de 82 grados
- MaterialAcero de aleación
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado.La cabeza plana se encuentra a ras de la pieza de trabajo.|Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.