Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno7/16,0.4375
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- En general Altura1.6250 pulg.
- Longitud total4.2188 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Número de catálogo del fabricante05600218
- MaterialTermoplástico SS
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga estática radial2540.00
- SerieX
- Tipo de cojineteBola