Motion
05600275
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11728126
No. Fabricante 05600275
Precio322.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11728126
No. Fabricante 05600275

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio322.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2,0.5000
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • En general Altura  
    1.8438 pulg.
  • Longitud total
    4.6563 pulg.
  • Ancho general
    1.6890 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Número de catálogo del fabricante
    05600275
  • Material
    Termoplástico SS
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga estática radial
    3462.00
  • Serie
    X
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
05600275 05600275 1-1/4" SS THERMOPLSTC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno