Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/2,0.5000
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- En general Altura1.8438 pulg.
- Longitud total4.6563 pulg.
- Ancho general1.6890 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Número de catálogo del fabricante05600309
- MaterialTermoplástico SS
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga estática radial3462.00
- SerieX
- Tipo de cojineteBola