Motion
05600374
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11728133
No. Fabricante 05600374
Precio279.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11728133
No. Fabricante 05600374

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio279.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    9/16,0.5625
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • En general Altura  
    5.4063 pulg.
  • Longitud total
    5.4063 pulg.
  • Ancho general
    1.9370 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    05600374
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga estática radial
    4510.00
  • Serie
    X
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
TEMPERATURA ALTA 05600374 05600374 1-11/16" 4 B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo