Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno9/16,0.5620
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- En general Altura2.1560 pulg.
- Longitud total5.6200 pulg.
- Ancho general2.0315 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Número de catálogo del fabricante05600408
- MaterialTermoplástico SS
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga estática radial5120.00
- SerieX
- Tipo de cojineteBola