Motion
05600440
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11728140
No. Fabricante 05600440
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11728140
No. Fabricante 05600440
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    5/8,0.6250
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • En general Altura  
    6.3750 pulg.
  • Longitud total
    6.3750 pulg.
  • Ancho general
    2.1890 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    05600440
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga estática radial
    6470.00
  • Serie
    X
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
05600440 05600440 2-3/16" ALTA TEMPERATURA 4 BO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno