Motion
05600747
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-1/8 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #11728145
No. Fabricante 05600747
Precio357.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-1/8 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #11728145
No. Fabricante 05600747

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio357.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    7/16,0.4375
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Distancia entre el orificio de montaje Cen
    3.0000
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga estática radial
    2,540.00

Descripción general

Descripción del fabricante
TERRAJA INOXIDABLE DE 05600747 05600747 1-1/8" B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno