Motion
05600812
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-3/8 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #11728149
No. Fabricante 05600812
Precio396.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-3/8 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #11728149
No. Fabricante 05600812

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio396.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2,0.5000
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    4.3438 pulg.
  • Ancho general
    1.6890 pulg.

Detalles

  • Distancia entre el orificio de montaje Cen
    3.2500
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga estática radial
    3,462.00

Descripción general

Descripción del fabricante
TERRAJA INOXIDABLE DE 05600812 05600812 1-3/8" B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo