Motion
05600838
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-7/16 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #11728150
No. Fabricante 05600838
Price$415.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-7/16 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #11728150
No. Fabricante 05600838

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$415.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del perno
    1/2,0.5000
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    4.3438 pulg.
  • Ancho general
    1.6890 pulg.

Details

  • Distancia entre el orificio de montaje Cen
    3.2500
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga estática radial
    3,462.00

Descripción general

Descripción del fabricante
TERRAJA INOXIDABLE DE 05600838 05600838 1-7/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo