Motion
05600903
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #11728155
No. Fabricante 05600903
Precio107.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #11728155
No. Fabricante 05600903

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio107.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8,0.3750
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    2.7813 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    34 mm

Detalles

  • Distancia entre el orificio de montaje Cen
    4.1250
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga estática radial
    1740.00

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ALTA TEMPERATURA BL DE 05600903 05600903 1"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno