Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno3/8,0.3750
- Diámetro interno1 pulg.
- Altura total2.7813 pulg.
- Longitud total5.5313 pulg.
- Ancho general34 mm
Detalles
- Distancia entre el orificio de montaje Cen4.1250
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga estática radial1,764.00