Motion
05651203
5/16" Diámetro de hombro x 2" Longitud de hombro, 1/4-20 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación, sin recubrimiento, 0.419 a 0.438" Diámetro de cabeza
Artículo MI #11728258
No. Fabricante 05651203
Precio2.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16" Diámetro de hombro x 2" Longitud de hombro, 1/4-20 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación, sin recubrimiento, 0.419 a 0.438" Diámetro de cabeza
Artículo MI #11728258
No. Fabricante 05651203

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    10.00 mm
  • Altura del cabezal
    5.00 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/8in
  • Diámetro del hombro
    6.00 mm
  • Longitud del hombro
    10.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
SOC HD SHLDR/S de 05651203 05651203 5/16X2"
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo