Motion
05652102
3/8" Diámetro de hombro x 1" Longitud de hombro, 5/16-18 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación, sin recubrimiento, Diámetro de cabeza de 0.543 a 0.562"
Artículo MI #11728263
No. Fabricante 05652102
Precio2.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8" Diámetro de hombro x 1" Longitud de hombro, 5/16-18 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación, sin recubrimiento, Diámetro de cabeza de 0.543 a 0.562"
Artículo MI #11728263
No. Fabricante 05652102

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    8.00 mm
  • Altura del cabezal
    4.00 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/8in
  • Diámetro del hombro
    5.00 mm
  • Longitud del hombro
    25.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
SOC HD SHLDR/ST de 05652102 05652102 3/8X1"
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo