Motion
05654504
1/2" Diámetro de hombro x 5" Longitud de hombro, 3/8-16 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación, sin recubrimiento, 0.729 a 3/4" Diámetro de cabeza
Artículo MI #11728289
No. Fabricante 05654504
Precio9.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" Diámetro de hombro x 5" Longitud de hombro, 3/8-16 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación, sin recubrimiento, 0.729 a 3/4" Diámetro de cabeza
Artículo MI #11728289
No. Fabricante 05654504

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    De 9.78 a 10.00 mm
  • Altura del cabezal
    De 4.32 a 4.50 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Diámetro del hombro
    6.00 mm
  • Longitud del hombro
    25.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
SOC HD SH DE 05654504 05654504 1/2 X 5 PULGADAS
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo