Motion
05656301
5/8" Diámetro de hombro x 3" Longitud de hombro, 1/2-13 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación, sin recubrimiento, 0.853 a 7/8" Diámetro de cabeza
Artículo MI #11728297
No. Fabricante 05656301
Precio8.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8" Diámetro de hombro x 3" Longitud de hombro, 1/2-13 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación, sin recubrimiento, 0.853 a 7/8" Diámetro de cabeza
Artículo MI #11728297
No. Fabricante 05656301

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    De 15.73 a 16.00 mm
  • Altura del cabezal
    De 6.78 a 7.00 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/4in
  • Diámetro del hombro
    8.00 mm
  • Longitud del hombro
    30.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
SOC HD SHLDR/ST de 05656301 05656301 5/8X3"
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo