Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cabezaDe 15.73 a 16.00 mm
- Altura del cabezalDe 6.78 a 7.00 mm
- Tamaño de llave hexagonal1/4in
- Diámetro del hombro8.00 mm
- Longitud del hombro40.00 mm
- Tamaño de la rosca1/2-13
Details
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
SOC HD SHLDR/ST de 05656400 05656400 5/8X4"
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.