Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabezaDe 29.67 a 30.00 mm
- Altura del cabezalDe 13.73 a 14.00 mm
- Tamaño de llave hexagonal1/4in
- Diámetro del hombro8.00 mm
- Longitud del hombro20.00 mm
- Tamaño de la rosca5/8-11
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.