Motion
05663042
#3-48 UNC Hex Socket Cap Screw;18-8 Stainless Steel, 3/8" Length Under Head
Artículo MI #11728325
No. Fabricante 05663042
Precio0.28 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#3-48 UNC Hex Socket Cap Screw;18-8 Stainless Steel, 3/8" Length Under Head
Artículo MI #11728325
No. Fabricante 05663042

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.28 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1/4in
  • Longitud  
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
05663042 05663042 3-48 X 3/8 SHCS 18-8 S
  • Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotradosSon ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo