Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Tamaño del perno1/2,0.5000
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Altura total3.6563 pulg.
- Longitud total6.5625 pulg.
- Ancho general1.8690 pulg.
Detalles
- Distancia entre el orificio de montaje Cen5.0000
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga estática radial3400.00