Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Tamaño del perno1/2,0.5000
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Altura total3.8438 pulg.
- Longitud total7.2500 pulg.
- Ancho general1.9370 pulg.
Detalles
- Distancia entre el orificio de montaje Cen5.4060
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga estática radial4000.00
Descripción general
Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ALTA TEMPERATURA DE 05702220 05702220 1-1/2"