Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Tamaño del perno1/2,0.5000
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Altura total4.1875 pulg.
- Longitud total7.4688 pulg.
- Ancho general1.9370 pulg.
Detalles
- Distancia entre el orificio de montaje Cen5.7500
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga estática radial4510.00