Motion
05702287
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material termoplástico
Artículo MI #11728493
No. Fabricante 05702287
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material termoplástico
Artículo MI #11728493
No. Fabricante 05702287
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    5/8,0.6250
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Altura total
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    8.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.0315 pulg.

Detalles

  • Distancia entre el orificio de montaje Cen
    6.2500
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga estática radial
    5,120.00

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTRACCIÓN DE TERMOPILA DE 05702287 05702287 1-15/16"SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"