Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno5/8,0.6250
- Diámetro interno2 pulg.
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total8.1250 pulg.
- Ancho general2.0315 pulg.
Detalles
- Distancia entre el orificio de montaje Cen6.2500
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga estática radial5,120.00