Motion
05702311
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2 in, material de hierro fundido
Artículo MI #11728496
No. Fabricante 05702311
Precio448.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2 in, material de hierro fundido
Artículo MI #11728496
No. Fabricante 05702311

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio448.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8,0.6250
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Altura total
    4.9063 pulg.
  • Longitud total
    8.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.1890 pulg.

Detalles

  • Distancia entre el orificio de montaje Cen
    6.7190
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga estática radial
    6470.00

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ALTA TEMPERATURA BL DE 05702311 05702311 2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"