Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total3.8900 pulg.
- Ancho general34 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Número de catálogo del fabricante05702600
- MaterialTermoplástico SS
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga estática radial1,764.00
- Tipo de unidadMontaje lateral