Motion
05702634
Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, carcasa termoplástica
Artículo MI #11728501
No. Fabricante 05702634
Precio190.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, carcasa termoplástica
Artículo MI #11728501
No. Fabricante 05702634

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio190.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Altura total
    4.0300 pulg.
  • Longitud total
    4.9100 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Número de catálogo del fabricante
    05702634
  • Material
    Termoplástico SS
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga estática radial
    2,540.00

Descripción general

Descripción del fabricante
05702634 05702634 1-3/16" SS THERMOPLSTC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"